Articol | Pompa centrifuga |
amperi | 13.5/6.4 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ Head | 54 @ 70 ft. |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 40-78 @ 80-40 ft. |
Dop de scurgere | Ușor accesibil |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56J |
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap | 94 |
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap | 92 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 90 |
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap | 87 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 85 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 78 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 71 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 62 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 54 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 43 |
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap | 32 |
Înălţime | 9" |
Material carcasă | Fontă |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Material rotor | Fonta |
Tip rotor | Operații Închise |
Admisie | 1-1/2 " |
Presiunea de admisie | 200 PSI |
Lungime | 15.25 " |
Max. Presiunea cazului | 200 PSI |
Max. Dia. Solid | 5 / 16 " |
Max. Vâscozitatea fluidă | 100 SSU |
Max. GPM @ Cap | 94 @ 10 ft. |
Max. Cap | 110 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 200 F |
Presiune maximă | 47 PSI |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Min. GPM @ Cap | 32 @ 90 ft. |
Carcasa motorului | ODP |
RPM motor | 3450 |
Tipul motorului | ODP |
Cadru NEMA/IEC | 56J |
Outlet | 1-1/4 " |
Fază | 1 |
Rotirea portului | 4 Creșteri de poziție |
Material șurub | Placat cu zinc |
Aplicarea sigiliului | Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare |
Material sigiliu | Viton |
Tipul de etanșare | Carbon mecanic pe ceramică |
Factor de serviciu | 1.3 |
Materialul arborelui | Oţel inoxidabil |
Tip | Capul înalt |
Voltaj | 115/230 |
Material volutei | Fontă |
Materiale umede | Fonta, Viton, Carbon, Ceramica, inox |
Lăţime | 8.75 " |