Pompa centrifuga DAYTON 2ZXL6 3 CP trifazata 3-208/230v | AC460HRC

DAYTON 2ZXL6 Pompa centrifuga 3 CP trifazata 3-208/230v

În stoc
Element: AC4HRC Model: 2ZXL6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,937.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi8.3-7.6 / 3.8
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head70 @ 72 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head40-87 @ 100-50 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap107
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap32
GPM de apă @ 120 Ft. de Cap17
GPM de apă @ 130 Ft. de Cap2
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap105
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap103
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap100
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap98
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap87
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap79
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap72
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap63
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap55
Înălţime9"
Material carcasăOţel inoxidabil
HP3
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime16.875 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid5 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap107 @ 10 ft.
Max. Cap131 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă56 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap2 @ 130 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiTEFC
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază3
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareCarbon mecanic pe ceramică
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCapul înalt
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiOţel inoxidabil
Materiale umedeSS, Viton, Carbon, Ceramica
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.661
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 114 Ft. de cap (25)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Minge3736322821€1,367.07
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ7 1/2 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPQ 2ZWZ7391.8-1.7 / 0.9Minge3736322821€1,097.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ8 3/4 CP 1F 115/230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Minge4746423732€1,174.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZWZ9 3/4 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPT 2ZWZ9492.7-2.5 / 1.2Minge4746423732€1,145.63
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Minge8785787162€1,419.35
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA4 1.5 CP trifazata 3-208/230 | AC460HPX 2ZXA4904.4-3.9 / 2.0Minge8785787162€1,447.00
Pompa centrifuga DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Minge8785787162€1,935.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZXL6 Pompa centrifuga 3 CP trifazata 3-208/230v
€1,937.77 /unitate