DAYTON 4UP63 Pompa Turbina 3 CP | AD9TUC

DAYTON 4UP63 Pompa Turbina 3 CP

În stoc
Element: AD9TUC Model: 4UP63

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,700.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
Tip rulmentRulment cu bile etanșat (rulment cu motor)
Cea mai bună eficiență GPM @ Head27 GPM @ 80 PSI
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head27.0-29.5 GPM @ 80-43 PSI
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri de inel O Buna N, etanșare mecanică cu piese Buna N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur și manșon din bronz înlocuibil.
Dop de scurgere180 Din portul de intrare
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
GPM @ 10 PSI32.2
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 30 PSI30.7
GPM @ 50 PSI29.2
GPM @ 75 PSI27.0
Înălţime8.75 "
Material carcasăFontă
HP3
Material rotorBronz
Tip rotorTurbină regenerativă
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime16 7 / 32 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Dia. Solid25 microni
Max. Vâscozitatea fluidă250 SSU
Max. Temperatura lichidului230 F
Presiune maximă300 psi
Max. Gravitație specifică1.00 SP
Carcasa motoruluiODP
Tipul motoruluiCondensator
Cadru NEMA/IEC56C
Outlet1"
Fază1
Rotirea portului90 Creșteri
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiDebit redus, cap mare
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareTip 21
TipMontat în bronz
Voltaj230 Numai
Material voluteiFontă, montat în bronz
Materiale umedeCI,Bronz,Ceramic,Buna N,Carbon
Lăţime6 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.72
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413810020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UP63 Pompa Turbina 3 CP
€2,700.07 /unitate