DAYTON 4VMP3 Piscina/spa Filtru Nisip 40 3/16 Hi | AD9XCF

DAYTON 4VMP3 Piscina/spa Filtru Nisip 40 3/16 Salut

În stoc
Articol: AD9XCF Model: 4VMP3

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,600.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pentru piscină și spa
Cifra de afaceri de 8 ore (Gal.)42,606
Diametru28 1 / 2 "
Zona de filtrare (pătrat-ft)4.4
Înălțimea filtrului (în.)43
Intrare / iesire2 In.
MaterialDin fibra de sticla
Presiune maximă36 psi
Max. Temp.100
Total (GPM)88.8
TipNisip

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.15
Înălțimea navei (cm)107.95
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8421210000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM pe Sq.-Ft. (20)
    • Capacitate piscină (16,000 - 48,000 galoane)
    • Clearance necesar (In.) (60)
    • Nisip necesar (474 ​​Lb.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4VMP3 Piscina/spa Filtru Nisip 40 3/16 Salut
€1,600.29 /unitate