Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Obturator ventilator DAYTON 4YN20 16 inch aluminiu vopsit alb | AE2NFD

DAYTON Obturator ventilator 4YN20 16 inch din aluminiu vopsit în alb

În stoc
Articol: AE2NFD Model: 4YN20
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
€151.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor antecedente / obturator fronton
Materialul lameiAluminiu vopsit alb
Se potrivește Fan Dia. (În.)16
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului1-7/16 "
Zona liberă1.402 Pătrați.
Lungime19 "
MaterialCadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90
Max. Viteză1500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Poziție de montareVertical
Număr de panouri1
Deschidere adâncime (în.)5-1 / 4
Deschidere obligatorie17H x 17W
Pătrat total (în.)19 "x 19"
TipAcționat prin gravitație, un singur panou
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montareMaterialul lameiAdâncimea cadruluiPoziție de montareDeschidere obligatorieTipLăţimeZona liberăPreț
DAYTON 1C055 Obturator ventilator 30 1/2 in | AA9BHT 1C0559/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical30-1/2 x 30-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-5.452 Pătrați.€211.33
DAYTON 1C209 Obturator ventilator 36 1/2 inch cu panou dublu din aluminiu | AA9BJF 1C2099/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical36-1/2 x 36-1/2"Gravitate operată, panou dublu-7.071 Pătrați.€355.01
Obturator de perete DAYTON 1C210, deschidere de 42-1/2 inchi, adâncime a ramei de 3 inchi, 2 panouri | AA9BJG 1C2109/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical42-1/2 x 42-1/2"Gravitate operată, panou dublu-10.253 Pătrați.€413.83
Obturator ventilator DAYTON 1C211 48 1/2 in | AA9BJH 1C2119/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"Vertical48-1/2 x 48-1/2"Gravitate operată, panou dublu-12.924 Pătrați.€482.58
Obturator ventilator DAYTON 1C742 12 1/2 in | AA9BME 1C7429/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu2-1/2 "Vertical12-1/2 x 12-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-0.786 Pătrați.€99.06
Obturator ventilator DAYTON 1C743 16 1/2 in | AA9BMF 1C7439/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu2-1/2 "Vertical16-1/2 x 16-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-1.436 Pătrați.€122.33
Obturator ventilator DAYTON 1C744 18 1/2 in | AA9BMG 1C7449/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu2-1/2 "Vertical18-1/2 x 18-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-2.043 Pătrați.€137.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Obturator ventilator 4YN20 16 inch din aluminiu vopsit în alb
€151.49 /unitate