DAYTON 4YU37 Pompa Canalizare/gunoi 3 Hp | AE2PGD

DAYTON 4YU37 Pompă Canalizare/gunoi 3 CP

În stoc
Articol: AE2PGD Model: 4YU37

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,046.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă pentru canalizare / gunoi
amperi12.5
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head55 @ 39 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head70-94 GPM @ 33-24 Ft
Dop de scurgere3/8 "NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap160
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap105
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap100
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap54
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap30
Înălţime8.72 "
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorNeînfundat
Presiunea de admisie25 PSI
Intrare / iesire2 In.
Lungime21.27 "
Max. Presiunea cazului60 PSI
Max. Dia. Solid1"
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap60 ft.
Max. Temperatura lichiduluiApă și lichide neinflamabile Compatibil cu materiale componente etanșe până la 160F
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3500
Tipul motoruluiPornire condensator
Cadru NEMA/IEC56J
Fază1
Rotirea portuluiNici unul
Material șurubPlacat cu zinc
Material sigiliuCarbură de siliciu Buna N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.0
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj230
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, SS, carbură de siliciu, Buna N
Lăţime8.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS8413702015
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4YU37 Pompă Canalizare/gunoi 3 CP
€3,046.95 /unitate