Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U31702.025.0125 Drilling Screw 1/4-14 1 1/4L, 100PK | AB2JXA 1ME19

APPROVED VENDOR U31702.025.0125 Surub de foraj 1/4-14 1 1/4L, 100PK

În stoc
Articol: AB2JXA Model: U31702.025.0125Cross Ref: 1ME19 / 156F12
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
€29.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.393 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Dimensiunea șoferului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Culoarea capuluiStandard
Inaltimea capului0.19 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.367 "
Lungime1.25 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-14
TipAutoforare cu șaibă din neopren
Șaibă OD0.520 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.74
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318145080
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea punctului de forajTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiLățime hexagonalăLungimePreț
Furnizor APROBAT T08100HDUC-G100 Surub de foraj #8-18 x 1 inch - Pachet De 100 | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Șaibă hexagonală1 / 4 "Simplu0.334 "0.152 "0.245 - 0.25 "1"€47.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U31702.025.0125 Surub de foraj 1/4-14 1 1/4L, 100PK
€29.42 /ambalaj