Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT T08100HDUC-G100 Surub de foraj #8-18 x 1 inch - Pachet De 100 | AC9XYH 3LHJ7

APPROVED VENDOR T08100HDUC-G100 Șurub de foraj #8-18 x 1 inch - Pachet de 100

În stoc
Articol: AC9XYH Model: T08100HDUC-G100Ref. cruce: 3LHJ7
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
€47.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.251 "
Dimensiunea punctului de foraj#3
Tipul de unitateȘaibă hexagonală
Dimensiunea șoferului1 / 4 "
finalizareaSimplu
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.334 "
Inaltimea capului0.152 "
Tip capȘaibă hexagonală
Lățime hexagonală0.245 - 0.25 "
Lungime1"
Material316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine
Șaibă OD0.340 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318141060
Tara natalaTW

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR T08100HDUC-G100 Șurub de foraj #8-18 x 1 inch - Pachet de 100
€47.66 /unitate