Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 52JE06 Motorreductor AC 115 Plăcuță de identificare RPM 2.0, Max. Cuplu 135.0 inch-lbs carcasa deschisă | CD2LHL

DAYTON 52JE06 Motorreductor AC 115 Plăcuță de identificare RPM 2.0, Max. Cuplu 135.0 inch-lbs carcasa deschisă

În stoc
Articol: CD2LHL Model: 52JE06

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€164.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiManșon din bronz sinterizat
Condensator necesarNu
ÎmprejmuireOperatii Deschise
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă0.45
Material cutie de vitezeZinc turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel sinterizat / plastic
Raport de transmisie1428.7:1
Tipul de angrenajElicoidal / Spur
GearsElicoidal și Spur
LocuințaZinc turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/30
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax3.375 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul135.0 in.-lb.
Proiectarea arborelui motorPlat
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare2.0
RPM fără încărcare2.4
Numărul de discuri de frână necesare0
Lungime totală4.625 "
Încărcare suprasarcină30 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieCCW
RPM @ 50 Hz1.6
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.3 / 8 "
Lungimea axului1 5 / 16 "
Orientarea arboreluiParalel
Tipul axuluiSingur
Cuplul de pornire200 in.-lb.
Protectie termalaimpedanta
TipMotor de curent alternativ
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.872

Variante de produs

ProdusModelTipul de angrenajRulmențiCondensator necesarGearsLocuințaHzIntrare HPClasa de izolarePreț
Motorreductor AC DAYTON 4FDY4 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/601F€2,904.75
Motorreductor AC DAYTON 4FDY5 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/602F€3,686.48
Motorreductor AC DAYTON 4FDY6 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/602F€3,094.58
Motorreductor AC DAYTON 4FDY8 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8ViermeMinge-Vierme din oțel călit / ieșire din bronz forjatAluminiu / fontă50/603/4F€2,826.21
Motorreductor AC DAYTON 4FDZ4 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Minge pe carcasă și motor-OţelFontă601/3F€1,892.55
Motorreductor AC DAYTON 4Z384 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Minge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor-Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune601/3-€1,632.63
Motorreductor AC DAYTON 4Z385 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385Prima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9Minge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor-Oțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1Aluminiu turnat sub presiune601/3-€1,424.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 52JE06 Motorreductor AC 115 Plăcuță de identificare RPM 2.0, Max. Cuplu 135.0 inch-lbs carcasa deschisă
€164.66 /unitate