Strung DAYTON 53UH16, pat de 3-15/16 inch L, 7/8 CP motor, 115 V | CD2WRV

DAYTON Strung 53UH16, pat de 3-15/16 inch L, 7/8 CP motor, 115 V

În stoc
Articol: CD2WRV Model: 53UH16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,313.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung
Lățimea patului3-15 / 16
Călătorie cu trăsura (în.)10-1 / 2
Călătorii compuse (în.)2-1 / 4
Rate de alimentare încrucișate0.0042, 0.008
Deplasare încrucișată (in.)4
Distanța dintre centre (în.)12
Hz60
Viteze de avans longitudinale0.004 la 0.008
CP motor7/8
Numărul de viteze ale axuluiVariabil
Inălțime totală14.25 "
Lungime totală33 "
Lățimea totală16.75 "
Fază1
Aplicație primarăTurnarea metalelor
Alezaj ax (In.)3/4
Fusul conicMT-3
Leagăn peste pat (in.)8
Balansare peste alunecare transversală (in.)4
Taper de contracostMT-2
Cursarea contrapunctului (in.)2
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.25

Variante de produs

ProdusModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Strung DAYTON 53UH17, pat de 3-1/2 inch L, cursă transversală de 4-3/4 inch | CD2WRW 53UH17119 "50 "23 "€4,950.67
Strung DAYTON 499F39, strunjire a metalelor, 220 V AC, 3 CP, înălțime 45 9/32 inchi, lungime 68 1/2 inci | CJ2RAD 499F39----€37,597.00
Strung DAYTON 484N93, strunjire a metalelor, 460 V AC, 2 CP, înălțime 58 inchi, lungime 76 inchi, lățime 30 inchi | CJ2RAE 484N93----€19,057.50
Strung DAYTON 53UH14, strunjire a metalelor, 230 V AC, 6 CP, 53 inci înălțime, 97 inchi lungime, 36 inci lățime | CJ2RAF 53UH14----€46,961.64
Strung DAYTON 499F38, strunjire a metalelor, 220 V AC, 2 CP, 45 9/32 inci înălțime, 64 9/16 inci lungime | CJ2RAG 499F38----€39,476.25
Strung DAYTON 467K89, strung pentru metal, 460 V AC, 2 1/4 CP, 58 inchi înălțime, 76 inci lungime, 30 inci lățime | CJ2RAH 467K89----€26,411.32
Strung DAYTON 467K92, strunjire a metalelor, 230 V AC, 10 CP, 58 inchi înălțime, 132 inchi lungime, 45 inci lățime | CJ2RAJ 467K92----€68,147.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Strung 53UH16, pat de 3-15/16 inch L, 7/8 CP motor, 115 V
€4,313.64 /unitate