Strung DAYTON 53UH18, strunjire a metalelor, 9 3/4 in x 20 1/2 in, 1 in alezajul axului, 3600 RPM, 5/8 CP | CD2MAC

DAYTON Strung 53UH18, strunjire a metalelor, 9 3/4 in x 20 1/2 in, 1 in alezajul axului, 3600 RPM, 5/8 CP

În stoc
Articol: CD2MAC Model: 53UH18

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,345.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de găurit la strung
Lățimea patului3-1 / 2
Călătorie cu trăsura (în.)17
Călătorii compuse (în.)4-1 / 3
Rate de alimentare încrucișate0.008 la 0.016
Deplasare încrucișată (in.)4-21 / 64
Distanța dintre centre (în.)20-1 / 2
Hz60
Viteze de avans longitudinale0.003 la 0.016
CP motor5/8
Numărul de viteze ale axului6
Inălțime totală31 "
Lungime totală45 "
Lățimea totală22 "
Fază1
Aplicație primarăTurnarea metalelor
Alezaj ax (In.)1
Fusul conicMT-2 (3MT)
Leagăn peste pat (in.)9-3 / 4
Balansare peste alunecare transversală (in.)4-1 / 3
Taper de contracostMT-2
Cursarea contrapunctului (in.)2-1 / 2
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 208.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Strung 53UH18, strunjire a metalelor, 9 3/4 in x 20 1/2 in, 1 in alezajul axului, 3600 RPM, 5/8 CP
€7,345.52 /unitate