Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 55ET51 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 3 picioare, nailon, 1 straturi, 1 inch lățime | CF2DLT

DAYTON 55ET51 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 3 picioare, nailon, 1 straturi, lățime de 1 inchi

În stoc
Element: CF2DLT Model: 55ET51
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
€25.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului2,400 lbs.
Capacitate choker Hitch950 lb
CuloriGalben
Lungimea ochilor8"
Numărul de straturi1
Tip SlingOchi plat și ochi - Tipul 3
Lățimea Slingului1"
Temp. Gamă40 grade până la 194 grade F.
Capacitate de cuplare verticală1,200 lb
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cuplare verticalăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimea ochilorNumărul de straturiTip SlingLățimea SlinguluiTemp. GamăPreț
Sling web DAYTON 55ET37, 2 inchi lățime, 6 picioare, ochi inversat, tip 6, nailon, număr de fire 1 | CE9BUK 55ET373,200 lb6,400 lbs.2,500 lb10 "1Ochi inversat - tip 62"40 grade până la 194 grade F.€48.39
DAYTON 55ET38 Reverse Eye Web Sling, lungime 6 picioare, nailon, 1 straturi, 2 inchi latime | CE9PXL 55ET383,200 lb6,400 lbs.2,500 lb10 "1Ochi inversat - tip 62"40 grade până la 194 grade F.€58.33
DAYTON 55ET56 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 6 picioare, nailon, 1 straturi, 2 inchi lățime | CF2DLP 55ET562,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Ochi plat și ochi - Tipul 32"40 grade până la 194 grade F.€29.32
DAYTON 55ET57 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 4 picioare, nailon, 2 straturi, 2 inchi lățime | CF2DLQ 55ET574,800 lb9,900 lbs.3,800 lb10 "2Ochi plat și ochi - Tipul 32"40 grade până la 194 grade F.€57.60
DAYTON 55ET55 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 4 picioare, nailon, 1 straturi, 2 inchi lățime | CF2DLR 55ET552,400 lb4,800 lbs.1,900 lb10 "1Ochi plat și ochi - Tipul 32"40 grade până la 194 grade F.€24.76
DAYTON 55ET47 Sling fără sfârșit, lungime 3 picioare, nailon, 2 straturi, 1 inch lățime | CF2HLF 55ET474,800 lb9,900 lbs.3,800 lb-2Endless - Tipul 51"40 grade până la 194 grade F.€45.69
DAYTON 55ET45 Sling fără sfârșit, lungime 3 picioare, nailon, 1 straturi, 1 inch lățime | CF2HLG 55ET452,400 lb4,800 lbs.1,900 lb-1Endless - Tipul 51"40 grade până la 194 grade F.€14.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 55ET51 Sling plat pentru ochi și ochi, lungime 3 picioare, nailon, 1 straturi, lățime de 1 inchi
€25.97 /unitate