Unitate de încălzire cu profil standard DAYTON 55FG92, combustibil pe gaz natural, debit de aer 4724 CFM, transmisie prin curea | CH3PUZ 55FG92

DAYTON 55FG92 Unitate de încălzire cu profil standard, combustibil pe gaz natural, debit de aer 4724 CFM, transmisie prin curea

În stoc
Element: CH3PUZ Model: 55FG92Crucea Ref: 55FG92

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,966.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de gaz
Flux de aerCfm 4724
Direcția debitului de aerOrizontală
Dimensiune admisie aer arzător5"
Tipul de unitateCurea
Fan Tipsuflantă
Frecvență60Hz
Tipul combustibiluluiGaz natural
Material schimbător de căldurăOțel aluminizat
Tip aprindereScânteie directă
Înălțimea de descărcare a aerului interior24-1/2 "
Lățimea de descărcare a aerului interior48-3/4 "
Tipul motoruluiCapac. start
Înălțimea de montare8 la 20 ft.
Locație de montarePlafon
Tip montareSuspendat
Adâncimea totală56-1/8 "
Inălțime totală34 "
Lățimea totală55-1/4 "
Fază1
Tipul de aerisireAlimentare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 269.55

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerTipul de unitateTipul motoruluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Unitate de încălzire cu profil standard DAYTON 55FG66, combustibil pe gaz natural, debit de aer 1600 CFM, direct | CH3PVA 55FG66 55FG66Cfm 1600DirectSP43-1/2 "33-3/4 "25-1/4 "€2,761.14
Unitate de încălzire cu profil standard DAYTON 55FG67, combustibil pe gaz natural, debit de aer 2200 CFM, direct | CH3PVB 55FG67 55FG67Cfm 2200DirectPSC43-1/2 "33-3/4 "25-1/4 "€2,953.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 55FG92 Unitate de încălzire cu profil standard, combustibil pe gaz natural, debit de aer 4724 CFM, transmisie prin curea
€8,966.68 /unitate