DAYTON 5AV85 Suflantă pentru conducte 36 in | AE3BGB

DAYTON 5AV85 Suflantă de conductă 36 in

În stoc
Articol: AE3BGB Model: 5AV85

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,523.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Înălţime52 "
Material carcasăOțel galvanizat
Dia admisie.24-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)47 7 / 8
Lățime admisie (in.)47 7 / 8
Max. Adâncime42 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.24-1/2 "
Înălțimea de ieșire47 7 / 8 "
Lățime de ieșire47 7 / 8 "
Diagrama arborelui.1 1 / 2 "
TipPachet centrifugal, mai puțin antrenat
Diametrul roților36 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 282.15
Înălțimea navei (cm)207.01
Lungimea navei (cm)130.81
Lățimea navei (cm)149.86
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Max. BHPPreț
DAYTON 7H488 Suflantă pentru conducte 36 in | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1 / 6.624 1 / 2 "5.19€13,580.00
DAYTON 7H489 Suflanta pentru conducte 36 in | AF3KVB 7H48918,50573721,19817,51516,47520.6-18.7 / 9.324 1 / 2 "7.84€14,563.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5AV85 Suflantă de conductă 36 in
€11,523.85 /unitate