DAYTON 7H489 Suflanta pentru conducte 36 in | AF3KVB

DAYTON 7H489 Suflantă de conductă 36 in

În stoc
Articol: AF3KVB Model: 7H489

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,563.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă737
CFM @ 0.000-In. SP21,198
CFM @ 0.125-In. SP20,802
CFM @ 0.250-In. SP20,407
CFM @ 0.375-In. SP20,011
CFM @ 0.500-In. SP19,615
CFM @ 0.625-In. SP19,068
CFM @ 0.750-In. SP18,505
CFM @ 1.000-In. SP17,515
CFM @ 1.250-In. SP16,475
CFM @ 1.500-In. SP15,153
CFM @ 1.75-In. SP13,704
Amplificatori de încărcare completă20.6-18.7 / 9.3
Înălţime52 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.24 1 / 2 "
Înălțimea de admisie (în.)47 7 / 8
Lățime admisie (in.)47 7 / 8
Max. BHP7.84
Max. Adâncime42 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Air-Over Dripproof
CP motor7.5
RPM motor748
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.24-1/2 "
Înălțimea de ieșire47 7 / 8 "
Lățime de ieșire47 7 / 8 "
Fază3
Diagrama arborelui.1 1 / 2 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.31
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.31
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.31
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților36 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăInclinare înapoi
Lăţime52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 357.1605
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPAmplificatori de încărcare completăDia admisie.Max. BHPPreț
DAYTON 5AV85 Suflantă pentru conducte 36 in | AE3BGB 5AV85------24-1/2 "-€11,523.85
DAYTON 7H488 Suflantă pentru conducte 36 in | AF3KVA 7H48815,32764318,49414,08112,56014.5-13.1 / 6.624 1 / 2 "5.19€13,580.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7H489 Suflantă de conductă 36 in
€14,563.20 /unitate