A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 1.500-in. SP: 15,153 , CFM @ 1.75-in. SP: 13,704 , Înălțime: 52 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Adâncime: 42 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Air-Over Dripproof , Tip motor: Trei faze , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 24-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 47 7 / 8 " , Lățimea ieșirii: 47 7 / 8 " , Faza: 3 , Diametru arbore: 1 1 / 2 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Diametrul roții: 36 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Inclinare înapoi , latime: 52 "
Suflante cu conducte în linie, 36 inch, centrifuge
Suflante Dayton pentru conducte fabricate pentru aplicații de aer curat în interior, cuprinzând sisteme de evacuare, admisie, retur sau aer de completare. Vin cu coliere pentru a ușura conexiunile la conducte și sunt prevăzute cu panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele interne ale ventilatorului. Aceste suflante oferă în plus un capac pentru rulmenți și un capac pentru motor pentru o durată de viață prelungită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante pe conducte, disponibile în 643 și 737 de rpm. Raptor Supplies.