DAYTON 5JNJ5 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 Lb | AE4EGH

DAYTON 5JNJ5 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 lb

În stoc
Element: AE4EGH Model: 5JNJ5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€615.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș utilitar sudat
Capacitate pe raft165 lb.
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriSilver
Distanța dintre raftul mediu și inferior14.625 "
Distanța dintre rafturi(Sus) 12-1 / 2 ", (Jos) 14-5 / 8"
Distanța dintre raftul superior și mijlocul12.5 "
finalizareaLustruit
Ecartament16 la 20
MânerRundă
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1"
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de rafturi3
Inălțime totală33.5 "
Lungime totală27.625 "
Lățimea totală16.75 "
Lungimea raftului24.25 "
Stil raftCombinație Lipped/Flush
Tipul raftuluiPartea superioară a marginilor, partea inferioară plată
Lățimea raftului15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)47.5
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)72.14
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 5JNJ5 este un înlocuitor sugerat al 5JNK3

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5JNJ5 Cărucior utilitar Oțel inoxidabil 27-5/8 Lx16-3/4 W 500 lb
€615.53 /unitate