Amortizor DAYTON 5NKK4 Vc 100-240 V 24 inch aluminiu pătrat | AE4WLM

DAYTON Amortizor 5NKK4 Vc 100-240 V 24 inch aluminiu pătrat

În stoc
Articol: AE4WLM Model: 5NKK4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€894.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor motorizat de control al volumului
Lățimea flanșei1 / 2 "
Flanșă fără cadru (inchi pătrați)21-3 / 4
Zona liberă3.172 Pătrați.
Hz50/60
MaterialCadru și lame din aluminiu extrudat
Max. Viteză3500 fpm
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de panouri1
Ziua OperațieiPutere deschisă, revenire cu arc
Pătrat total (în.)23-3 / 4
Fază1
Sq. Deschidere obligatorie (în.)24
TipPanou unic, alimentare deschisă, retur de primăvară
Voltaj100 la 240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.7525
Înălțimea navei (cm)67.31
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8501104040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Prelungirea suportului motorului (inch) (11-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelZona liberăPreț
Amortizor DAYTON 5NKK1 Vc 100-240 V 12 inch aluminiu pătrat | AE4WLJ 5NKK10.372 Pătrați.€643.09
Amortizor DAYTON 5NKK2 Vc 100-240 V 16 inch aluminiu pătrat | AE4WLK 5NKK21.05 Pătrați.€786.55
Amortizor DAYTON 5NKK3 Vc 100-240 V 20 inch aluminiu pătrat | AE4WLL 5NKK32.126 Pătrați.€846.36
Amortizor DAYTON 5NKK5 Vc 100-240 V 30 inch aluminiu pătrat | AE4WLN 5NKK55.107 Pătrați.€1,256.06
Amortizor DAYTON 5NKK6 Vc 100-240 V 36 inch aluminiu pătrat | AE4WLP 5NKK67.559 Pătrați.€1,434.35
Amortizor DAYTON 5NKK7 Vc 100-240 V 42 inch aluminiu pătrat | AE4WLQ 5NKK710.49 Pătrați.€1,492.09
Amortizor DAYTON 5NKK8 Vc 100-240 V 48 inch aluminiu pătrat | AE4WLR 5NKK813.9 Pătrați.€1,873.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Amortizor 5NKK4 Vc 100-240 V 24 inch aluminiu pătrat
€894.34 /unitate