Buncăr de descărcare automată DAYTON 5PKG1 1/3 Cu Yard 6000 Lb | AE6BNK

DAYTON 5PKG1 Buncăr de descărcare automată 1/3 Cu Yard 6000 Lb

În stoc
Articol: AE6BNK Model: 5PKG1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,382.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
CuloriBuncăr roșu, bază neagră
Unghiul de descărcare70 grade
Material pentru buncărOţel
Tip buncărEliberare frontală
Capacitate de încărcare6000 lb.
Inălțime totală38.25 "
Lungime totală49.25 "
Lățimea totală23.5 "
Volum1/3 cu. yd.
Capacitate volum1/3 cu. yd.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 207.3447
Înălțimea navei (cm)107.95
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS7310100050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăVolumPreț
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKE8 2000 lb 46 x 25 | AE6BMW 5PKE82000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 cu. yd.€1,021.77
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKE9 4000 lb 46 x 25 | AE6BMX 5PKE94000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 cu. yd.€1,039.84
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF0 6000 lb 46 x 25 | AE6BMY 5PKF06000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 cu. yd.€1,121.94
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF1 2000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BMZ 5PKF12000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 cu. yd.€1,385.62
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF2 4000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNA 5PKF24000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 cu. yd.€1,277.81
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF3 6000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNB 5PKF36000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 cu. yd.€1,302.87
Buncăr cu profil redus DAYTON 5PKF4 2000 Lb 1 Cu Yard | AE6BNC 5PKF42000 lb.28 "51.25 "49 "1 cu. yd€1,589.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PKG1 Buncăr de descărcare automată 1/3 Cu Yard 6000 Lb
€1,382.15 /unitate