KERN AND SOHN Greutăți de testare unice seria 317


Filtru
Clasa OIML: E2
StilModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaPreț (ex. TVA)
A
317-16
-50Kg€7,874.99
B
317-01
6 x 6 mm-€96.60
C
317-02
6 x 10 mm-€98.23
D
317-03
8 x 15 mm-€103.14
E
317-04
10 x 18 mm-€109.69
F
317-05
13 x 22 mm-€124.43
G
317-06
18 x 28 mm-€130.98
H
317-07
22 x 38 mm-€144.07
I
317-08
28 x 47 mm-€186.64
J
317-09
38 x 63 mm-€315.98
K
317-11
48 x 82 mm1Kg€466.61
L
317-12
60 x 100 mm2Kg€720.37
M
317-13
80 x 140 mm5Kg€1,031.44
N
317-14
100 x 185 mm10Kg€1,538.98
O
317-15
129 x 227 mm20Kg€3,814.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?