Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN 317-09 Test Weight, 38 x 63mm Cylinder Dimension, 500g Nominal Value | CE8FHG

KERN AND SOHN 317-09 Greutate de testare, dimensiunea cilindrului 38 x 63 mm, valoare nominală de 500 g

În stoc
Element: CE8FHG Model: 317-09

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€315.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestați greutatea
Dimensiunea cilindrului38 x 63 mm
Greutate nominală500g
Clasa OIMLE2
Toleranță0.8mg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)6.3
Lungimea navei (cm)3.8
Lățimea navei (cm)3.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cilindruluiValoare nominalaPreț
KERN AND SOHN 317-01 Greutate de testare, 6 x 6 mm Dimensiunea cilindrului, 1g Valoare nominală | CE8FFY 317-016 x 6 mm-€96.59
KERN AND SOHN 317-02 Greutate de testare, 6 x 10 mm Dimensiunea cilindrului, 2g Valoare nominală | CE8FGB 317-026 x 10 mm-€98.23
KERN AND SOHN 317-03 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 8 x 15 mm, Valoare nominală 5g | CE8FGF 317-038 x 15 mm-€103.14
Greutate de testare KERN AND SOHN 317-04, dimensiunea cilindrului 10 x 18 mm, valoare nominală 10 g | CE8FGK 317-0410 x 18 mm-€109.70
KERN AND SOHN 317-05 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 13 x 22 mm, Valoare nominală 20g | CE8FGP 317-0513 x 22 mm-€124.42
KERN AND SOHN 317-06 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 18 x 28 mm, Valoare nominală 50g | CE8FGU 317-0618 x 28 mm-€130.98
KERN AND SOHN 317-07 Greutate de testare, Dimensiunea cilindrului 22 x 38 mm, Valoare nominală 100g | CE8FGY 317-0722 x 38 mm-€144.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN 317-09 Greutate de testare, dimensiunea cilindrului 38 x 63 mm, valoare nominală de 500 g
€315.98 /unitate