KERR LAKESIDE 430330-PG Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 6-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNP 5RVF8

KERR LAKESIDE 430330-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/8-9, lungime 6-1/2 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AE6GNP Model: 430330-PGCrucea Ref: 5RVF8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€179.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.1-5/16 "
Inaltimea capului7 / 8 "
Tip capStandard
Lungime sub cap6.5 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune170,000 psi
Rockwell HardnessHRC 37-45
Temp. Gamă- 20 grade F la 400 grade F
Filet Dia.7 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet7 / 8-9
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7375
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERR LAKESIDE 430330-PG Șurub cu cap, standard, dimensiune filet 7/8-9, lungime 6-1/2 inch, 10 buc.
€179.41 /ambalaj