Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompa centrifuga DAYTON 5PXX1 24 Vdc 4.5 Amp | AE6CZK

DAYTON 5PXX1 Pompa centrifuga 24 Vdc 4.5 Amp

În stoc
Articol: AE6CZK Model: 5PXX1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€601.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi4.5
Tip rulmentMinge
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap1080
GPM @ 1 Ft. de Cap20.5
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap21
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap16
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap19.8
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap3
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap18
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/8
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi deschis
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiOperații Închise
RPM motor5000
Tipul motoruluiDC
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuCarbon/Ceramic, Viton, Oțel inoxidabil
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.16
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj24 VDC
Materiale umedeBronz, Carbon/Ceramic, Buna N, Viton, Otel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM @ 7 Picioare ale capului (17.5)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PXX1 Pompa centrifuga 24 Vdc 4.5 Amp
€601.50 /unitate