Pompa centrifuga DAYTON 5PXX3 115vac 1.8 Amp | AE6CZL

DAYTON 5PXX3 Pompa centrifuga 115vac 1.8 Amp

În stoc
Articol: AE6CZL Model: 5PXX3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€864.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
Respectarea agențieiCUS (numai motor)
amperi1.8
Tip rulmentMinge
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head4-10 gpm @ 5 2 ft
TaxăContinuu
Inrameaza-le56Y
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap228
GPM @ 1 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap12
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap5.7
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap10
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap8
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap4
Înălţime6.625 "
Material carcasăAlamă
HP1/8
Hz60
Material rotorAlamă
Tip rotorSemi deschis
Admisie3/4 "NPT
Presiunea de admisie47 PSI
Lungime10 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap14.5 ft.
Max. Temperatura lichidului180 grade F
Presiune maximă3 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor1800
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1/2 "NPT
Fază1
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuCarbon/Ceramic, Viton, Oțel inoxidabil
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.5
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj115 VAC
Materiale umedeAlama, Carbon/Ceramica, Buna N, Viton, Otel inoxidabil
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.36
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PXX3 Pompa centrifuga 115vac 1.8 Amp
€864.33 /unitate