Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 5PXX5 Pump Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp | AE6CZN

DAYTON 5PXX5 Pump Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp

În stoc
Articol: AE6CZN Model: 5PXX5
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
€614.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi10.5
Tip rulmentMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap840
GPM @ 1 Ft. de Cap20.5
GPM @ 10 PSI32.5
GPM @ 100 PSI24.3
GPM @ 120 PSI21.2
GPM @ 140 PSI17.5
GPM @ 160 PSI18.400000000000002
GPM @ 180 PSI12.200000000000001
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 40 PSI29.8
GPM @ 60 PSI27.5
GPM @ 80 PSI26.1
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap8
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap14
Înălţime9.5 "
Material carcasăAlamă
HP1/8
Hz60
Material rotorAlamă
Tip rotorSemi deschis
Admisie1 "FNPT
Lungime30 9 / 16 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Presiune maximă172 PSI
Max. Gravitație specifică1
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare65 grade C
Carcasa motoruluiOperații Închise
RPM motor5000
Tipul motoruluiDC
Outlet1 "FNPT
Fază1
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuCarbon/Ceramic, Viton, Oțel inoxidabil
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.16
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii14
Lift de aspirație10 ft.
Voltaj12 VDC
Materiale umedeAlama, Carbon/Ceramica, Buna N, Viton, Otel inoxidabil
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM @ 7 Picioare ale capului (11.8)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PXX5 Pump Marine/rv 12 Vdc 10.5 Amp
€614.87 /unitate