Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CFC9 Ecartament cazan pătrat 0-200 psi 80 - 320 F | AD6XHR

APPROVED VENDOR 4CFC9 Ecartament cazan pătrat 0-200 psi 80 - 320 F

În stoc
Element: AD6XHR Model: 4CFC9
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
€48.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament cazan
CazPătrat
Culoarea cazuluiNegru
Înălțimea carcasei3-11 / 16 In.
Cauza MaterialOţel
Lățimea carcasei3-11 / 16 In.
Locația conexiuniiSpatele inferior
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Domeniul de presiune0 la 1400 kPa
Material socluAlamă
Lungimea tijei1.4 "
Temp. Precizie+/- 3%
Temp. Gamă80 până la 320 F.
Materialul tubuluiBronz
Lățimea de lucruSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.44
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie de presiune (+/- 3-2-3%)

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiDomeniul de presiuneLungimea tijeiTemp. GamăPreț
VANZATOR APROBAT 4CFC7 Ecartament cazan pătrat 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHP 4CFC7Spatele inferior0 până la 170 ft H2O2.06 "60 până la 260 F.€46.79
VÂNZĂTOR APROBAT 4CFC8 Cazan Patrat 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHQ 4CFC8Coborâți0 până la 170 ft H2O2.06 "60 până la 260 F.€68.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC9 Ecartament cazan pătrat 0-200 psi 80 - 320 F
€48.53 /unitate