Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4CFC7 Ecartament cazan pătrat 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHP

APPROVED VENDOR 4CFC7 Cazan Patrat 0-75 Psi 60 - 260 F

În stoc
Articol: AD6XHP Model: 4CFC7
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
€49.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament cazan
CazPătrat
Culoarea cazuluiNegru
Înălțimea carcasei3-11 / 16 In.
Cauza MaterialOţel
Lățimea carcasei3-11 / 16 In.
Locația conexiuniiSpatele inferior
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Domeniul de presiune0 până la 170 ft H2O
Material socluAlamă
Lungimea tijei2.06 "
Temp. Precizie+/- 3%
Temp. Gamă60 până la 260 F.
Materialul tubuluiBronz
Lățimea de lucruSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie de presiune (+/- 3-2-3%)
    • Extensie tulpină (in) (1.4)

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiDomeniul de presiuneLungimea tijeiTemp. GamăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4CFC8 Cazan Patrat 0-75 Psi 60 - 260 F | AD6XHQ 4CFC8Coborâți0 până la 170 ft H2O2.06 "60 până la 260 F.€67.02
VANZATOR APROBAT 4CFC9 Ecartament cazan pătrat 0-200 psi 80 - 320 F | AD6XHR 4CFC9Spatele inferior0 la 1400 kPa1.4 "80 până la 320 F.€51.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CFC7 Cazan Patrat 0-75 Psi 60 - 260 F
€49.46 /unitate