Aspersor cu pompa DAYTON 5RWG9 2 CP monofazat | AE1GUF

DAYTON 5RWG9 Aspersor cu pompa 2 CP monofazat

În stoc
Articol: AE6GUF Model: 5RWG9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,781.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de stropire
amperi26.2 / 13.6 -13.1
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head42 @ 80 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head66-10GPM @ 57-104 FT
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI89
GPM @ 15 PSI82
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI66
GPM @ 30 PSI57
GPM @ 35 PSI47
GPM @ 40 PSI37
GPM @ 45 PSI24
GPM @ 50 PSI10
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap96
Înălţime10 11 / 16 "
Material carcasăFontă
HP2
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie96 PSI
Lungime18.75 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap124 ft.
Presiune maximă54 PSI
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază1
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOțel placat
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei
Material sigiliuBuna-N, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareCarcasă inel O Buna N, mecanică
Factor de serviciu1.2
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o124 ft.
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
Protectie termalaResetare automată
TipAutoamorsare
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFontă, oțel inoxidabil, buna-N, carbon, ceramică
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.0375
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)62.74
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RWG9 Aspersor cu pompa 2 CP monofazat
€1,781.30 /unitate