DAYTON 5RWH7 Pompă Sprinkler 1/2 CP trifazat | AE3GUP

DAYTON 5RWH7 Aspersor Pompa 1/2 CP trifazat

În stoc
Element: AE6GUP Model: 5RWH7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€929.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de stropire
amperi3.8-3.5 / 1.8
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head33 @ 55 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head37-26 GPM @ 34-70 FT
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
GPM @ 10 PSI39
GPM @ 15 PSI37
GPM @ 20 PSI31
GPM @ 25 PSI27
GPM @ 30 PSI19
GPM @ 35 PSI7
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap42
Înălţime10 11 / 16 "
Material carcasăFontă
HP1/2
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie113 PSI
Lungime17.125 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Presiune maximă37 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motorului3-Faza
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOțel placat
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei
Material sigiliuBuna-N, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareCarcasă inel O Buna-N, mecanică
Factor de serviciu1.6
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o80 ft.
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeFontă, oțel inoxidabil, buna-N, carbon, ceramică
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.2025
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)37.85
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RWH7 Aspersor Pompa 1/2 CP trifazat
€929.46 /unitate