DAYTON 5RWJ0 Pompa Sprinkler 2 Hp 3 Ph | AE6GUT

DAYTON 5RWJ0 Pompă Sprinkler 2 CP 3 Ph

În stoc
Element: AE6GUT Model: 5RWJ0

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,385.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de stropire
amperi9.7-9.1 / 4.6
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head42 @ 80 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head48-30 GPM @ 80-130 FT
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI62
GPM @ 15 PSI61
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI55
GPM @ 30 PSI52
GPM @ 35 PSI48
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI41
GPM @ 50 PSI36
GPM @ 60 PSI28
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap96
Înălţime10 11 / 16 "
Material carcasăFontă
HP2
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie75 PSI
Lungime18.75 "
Max. Presiunea cazului150 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap173 ft.
Presiune maximă75 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motorului3-Faza
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOțel placat
Aplicarea sigiliuluiLichide neinflamabile Compatibil cu componentele pompei
Material sigiliuBuna-N, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareCarcasă inel O Buna-N, mecanică
Factor de serviciu1.2
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o173 ft.
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeFontă, oțel inoxidabil, buna-N, carbon, ceramică
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM @ 55 PSI (32)
    • GPM @ 65 PSI (22)
    • GPM de apă @ 70 PSI (15)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5RWJ0 Pompă Sprinkler 2 CP 3 Ph
€1,385.41 /unitate