Pompa DAYTON 5UPW2 Centrifuga 3 Hp 1 Ph | AE6QZC

DAYTON 5UPW2 Pompă centrifugă 3 CP 1 Ph

În stoc
Articol: AE6QZC Model: 5UPW2

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,840.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi28.5 / 14.8-14.2
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head55 @ 90 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head25-78 GPM @ 126-46 Ft.
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI92
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI80
GPM @ 25 PSI73
GPM @ 30 PSI66
GPM @ 35 PSI61
GPM @ 40 PSI55
GPM @ 45 PSI48
GPM @ 50 PSI40
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap96
Înălţime13.75 "
Material carcasătermoplastic
HP3
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie2"
Presiunea de admisie19 PSI
Lungime20.5 "
Max. Presiunea cazului80 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap141 ft.
Presiune maximă61 PSI
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motoruluiCondensator-Start, Capacitor-Run
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet2"
Fază1
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuViton, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareAx mecanic cu montare Viton
Factor de serviciu1.1
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o141 ft.
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
Protectie termalaResetare automată
TipAutoamorsare
Voltaj115 / 208-230
Material voluteitermoplastic
Materiale umedeTermoplastic, inox, viton, carbon, ceramică
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8413702015
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UPW2 Pompă centrifugă 3 CP 1 Ph
€1,840.56 /unitate