DAYTON 5UPW8 Pompa centrifuga 2 Hp 3 Ph | AE6QZJ

DAYTON 5UPW8 Pompă centrifugă 2 CP 3 Ph

În stoc
Articol: AE6QZJ Model: 5UPW8

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,331.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi9.0-8.8 / 4.4
Tip rulmentMinge pre lubrifiată dublă ecranată
Cea mai bună eficiență GPM @ Head50 @ 70 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head20-65 GPM @ 110-40 Ft.
Dop de scurgereDa
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI69
GPM @ 15 PSI64
GPM @ 20 PSI59
GPM @ 25 PSI53
GPM @ 30 PSI47
GPM @ 35 PSI40
GPM @ 40 PSI34
GPM @ 45 PSI24
GPM @ 50 PSI14
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap73
Înălţime13.75 "
Material carcasătermoplastic
HP2
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie2"
Presiunea de admisie22 PSI
Lungime19.75 "
Max. Presiunea cazului138 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă31 SSU
Max. Cap134 ft.
Presiune maximă58 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motorului3-Faza
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet2"
Fază3
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
RPM3450
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuViton, carbon, ceramică, oțel inoxidabil
Tipul de etanșareAx mecanic cu montare Viton
Factor de serviciu1.1
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o134 ft.
stagii1
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteitermoplastic
Materiale umedeTermoplastic, inox, viton, carbon, ceramică
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8413702015
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UPW8 Pompă centrifugă 2 CP 3 Ph
€1,331.15 /unitate