Pompă cu jet convertibilă DAYTON 5UXL0 1/2cp 115/230v | AE6TJW

DAYTON Pompă cu jet convertibilă 5UXL0 1/2 CP 115/230 V

În stoc
Articol: AE6TJW Model: 5UXL0

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,526.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompe cu jet convertibil
amperi10.8/5.5
ConformitateCSA-SUA
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI9.8/6.2
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI14.1/8.5
Înălţime26.63 "
HP1/2
Admisie1 1/4 "NPT
Lungime35.375 "
Max. Presiunea cazului123 PSI
Max. Presiunea de admisie123 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o66 PSI
Lift de aspirație90 ft.
Capacitate rezervor30 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime17.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 70 ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Pompă cu jet convertibilă 5UXL0 1/2 CP 115/230 V
€1,526.44 /unitate