Sisteme de pompare cu jet

Filtru

DAYTON -

Sisteme de pompe cu jet convertibile

StilModelLift de aspirațieamperiGPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSILăţimeÎnălţimeHPLungimeMax. Presiunea cazuluiPreț (ex. TVA)
A4HFA480 ft.10.8/5.512.2/3.020 "39 "3/420 "136 PSI€1,704.38
B5UXL090 ft.10.8/5.59.8/6.217.88 "26.63 "1/235.375 "123 PSI€2,035.26
C5UXL190 ft.10.8/5.59.8/6.215.187 "24.187 "1/229.38 "123 PSI€1,528.84
A4HFA5100 ft.17.0/8.515.9 8.220 "39 "120 "141 PSI€1,936.37
C5UXL2110 ft.18/913.1/12.515.187 "24.187 "3/429.38 "123 PSI€1,794.69
C5UXL3140 ft.20/10.515.3/15.315.187 "24.187 "129.38 "123 PSI€1,842.76
StilModelamperiGPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSIÎnălţimeHPLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
AEK05SAT25H8.6/4.37.3/2.528.5 "1/223.25 "568667 "€2,038.12
AEK07SAT44H13/6.511.7/3.833.5 "3/424.5 "568742 "€2,338.01
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompe de jet convertibile din seria Pro RM

Pompele cu jet Little Giant Convertible Pro RM din seria dispune de un factor de serviciu ridicat, motor cu cadru 56C pentru utilizare în puțuri de mică adâncime/adâncime și elimină nevoia de conectare la o sursă de apă municipală. Au un injector cu șurub pentru o conversie ușoară de la instalațiile de puțuri de mică adâncime la cele de adâncime. Aceste unități dispun de un difuzor termoplastic turnat cu precizie pentru o eficiență optimă și etanșare mecanică a arborelui cu elastomer nitrilic pentru etanșare pozitivă la orice presiune. Ele vin cu un kit de hardware care include un manometru, dopuri, injector de puț de mică adâncime și dop de bypass pentru versatilitate de instalare. Aceste unități au un cuplaj de arbore pentru îndepărtarea ușoară a motorului pompei.

StilModelCapacitateArticolFazăPreț (ex. TVA)
A91140005-Sistem de pompe cu jet convertibil-€1,985.61
RFQ
A91140010-pompa cu jet-€2,254.40
RFQ
A9114000751 lbs.Sistem de pompe cu jet convertibilFaza 1€2,153.83
RFQ
A9111201153 lbs.Sistem de pompe cu jet convertibilFaza 3€2,336.65
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompele cu jet din seria C

Pompele cu jet Little Giant din seria C au o construcție rezistentă din fontă și sunt proiectate să livreze până la 16 galoane pe minut din instalațiile de puțuri de mică adâncime/adâncime. Aceste unități au o etanșare mecanică a arborelui care asigură o fixare etanșă și o lubrifiere continuă și un difuzor termoplastic turnat pentru eficiență și fiabilitate maximă. Sunt echipate cu un motor care dispune de un arbore din oțel inoxidabil pentru montarea directă a rotorului. Aceste pompe vin cu un kit hardware care include un manometru și dopuri pentru instalare.

StilModelCapacitateHPPreț (ex. TVA)
A9106002045 lbs.1/2 CP€1,539.49
RFQ
A9106005350 lbs.3/4 CP€1,627.26
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompe de jet din seria SWJ

Pompele cu jet Little Giant din seria SWJ au o construcție termoplastică non-corozivă pentru utilizare în instalații cu apă curată și rezistentă la coroziune. Aceste pompe cu jet au un design de duză în linie înlocuibilă pentru eficiență hidraulică maximă și ușurință în service. Acestea dispun de un ecran de injector cu autocurățare, anti-înfundare pentru medii tulburi și montare cu flanșă pătrată pentru o reparație ușoară fără a deranja instalațiile sanitare. Sunt echipate cu rotor termoplastic si difuzor pentru a asigura performante hidraulice crescute.

StilModelCapacitateHPPreț (ex. TVA)
A9109000523 lbs.1/2 CP€1,100.68
RFQ
B9109000731 lbs.3/4 CP€1,137.25
RFQ
B9109301035 lbs.1 CP€1,173.82
RFQ
DAYTON -

Sisteme de pompe cu jet de puțuri de mică adâncime

Sistemele de pompe cu jet Dayton cu puțuri puțin adânci au eliminat necesitatea atașării la o sursă de apă municipală și sunt echipate cu rezervoare de presiune preîncărcate care permit apei să curgă continuu la presiunea necesară. Aceste pompe sunt capabile să furnizeze apă din puțuri adânci de 25 ft (max.) și sunt ușor de montat deasupra solului pentru reparații și întreținere, în comparație cu pompele submersibile de puțuri care sunt instalate în puț. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu jet pentru puțuri puțin adânci, disponibile în înălțimi de 20, 21.8 și 28 inci.

StilModelLift de aspirațieamperiGPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSILăţimeÎnălţimeHPLungimeMax. Presiunea cazuluiPreț (ex. TVA)
A4HEZ90-25 ft.10/4.85.0 1.825 "28 "1/225 "141 PSI€1,464.65
A4HFA10-25 ft.10.8/5.58.8 2.025 "28 "3/425 "141 PSI€1,497.52
B4HFA20-25 ft.9.6/4.86.6 1.625 "28 "1/225 "141 PSI€1,817.45
B4HFA30-25 ft.15.6/7.815.4 4.825 "28 "3/425 "141 PSI€2,105.04
C4HEZ80-25 ft.10/4.83.3 2.125 "28 "1/325 "141 PSI€1,377.02
D5UXK725 ft.10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI€976.92
E5UXK925 ft.18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI€1,349.76
E5UXK825 ft.10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI€1,202.81
STA RITE -

Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime, 1/2 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PNC-10CU4KCV€625.12
FLOTEC -

Pompă cu jet, puț de adâncime mică, 1/2 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FP4012CP6BZG€408.37
FLOTEC -

Pompă cu jet, sistem rezervor, fontă, 1/2 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FP410515HCP6BZE€696.09
DAYTON -

Pompa booster 3/4 Hp 115v 7.2 Amps Ac

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4HFZ1AD7YVZ€1,294.21
RED LION -

Pompă de canalizare, 1/2 CP, Fontă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
14942748CV4PCC€514.63
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa cu jet, 1/2 Hp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
147E1018BQ3VBZ€269.70
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă cu jet Pro convertibilă, 3 faze, 115/230V, 51 lbs.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
91112037BR4BLW€2,256.20
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompă, dimensiune de 6 picioare, 2500 gph, ecran albastru, 12VDC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
106452BR3WBC€279.03
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa cu jet, 3/4 Hp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
147E1124BQ3VCH€269.70
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa cu jet, 1 / 3Cp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
147E0916BQ3VBY€269.70
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa cu jet, 3/4 Hp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
147E1019BQ3VBW€269.70
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa cu jet, 1/2 Hp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
147E0914BQ3VBU€269.70
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Pompa cu jet, din plastic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
03087300KBQ2LAA€204.09
Vezi detalii
LITTLE GIANT PUMPS -

Sistem de pompa cu jet convertibil, 1/2 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
558287CV8PJZ-
RFQ

Sisteme de pompare cu jet

Raptor Supplies oferă o gamă largă de Dayton, Flint & Walling și Micul Giant pompe cu jet pentru extragerea apei din puțuri cu adâncimi de până la 25 de picioare. Aceste pompe sunt montate deasupra solului pentru servicii de întreținere și reparații ușoare, în comparație cu pompele submersibile pentru puțuri care trebuie îndepărtate din interiorul puțului pentru inspecție. Acestea sunt conectate la un ejector, rezervor de presiune și panou de control pentru a furniza automat apă potabilă atunci când este necesar. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu jet disponibile în variante de 1/3, 1/2, 3/4 și 1 CP pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?