DAYTON Sisteme de pompe cu jet de puțuri de mică adâncime


Filtru
Conformitate: CSA-SUA , Tip motor: Pornire condensator , Priza: 1 "NPT , Tip de etanșare: Mecanic , Voltaj: 115/230
StilModelLift de aspirațieamperiGPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSILăţimeÎnălţimeHPLungimeMax. Presiunea cazuluiPreț (ex. TVA)
A
4HFA2
0-25 ft.9.6/4.86.6 1.625 "28 "1/225 "141 PSI€1,817.45
B
4HEZ9
0-25 ft.10/4.85.0 1.825 "28 "1/225 "141 PSI€1,464.65
B
4HFA1
0-25 ft.10.8/5.58.8 2.025 "28 "3/425 "141 PSI€1,497.52
C
4HEZ8
0-25 ft.10/4.83.3 2.125 "28 "1/325 "141 PSI€1,377.02
A
4HFA3
0-25 ft.15.6/7.815.4 4.825 "28 "3/425 "141 PSI€2,105.04
D
5UXK9
25 ft.18/912.8/11.911.5 "20 "3/421.187 "123 PSI€1,349.76
D
5UXK8
25 ft.10.8/5.510.9/5.111.5 "20 "1/221.187 "123 PSI€1,202.81
E
5UXK7
25 ft.10/4.86.3/2.510.687 "21.875 "1/320.187 "123 PSI€976.92

Sisteme de pompe cu jet de puțuri de mică adâncime

Sistemele de pompe cu jet Dayton cu puțuri puțin adânci au eliminat necesitatea atașării la o sursă de apă municipală și sunt echipate cu rezervoare de presiune preîncărcate care permit apei să curgă continuu la presiunea necesară. Aceste pompe sunt capabile să furnizeze apă din puțuri adânci de 25 ft (max.) și sunt ușor de montat deasupra solului pentru reparații și întreținere, în comparație cu pompele submersibile de puțuri care sunt instalate în puț. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu jet pentru puțuri puțin adânci, disponibile în înălțimi de 20, 21.8 și 28 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?