DAYTON 5UXK9 Pompă cu jet de adâncime mică 3/4 CP 115/230 V | AE6TJV

DAYTON 5UXK9 Pompă cu jet de puț de adâncime mică 3/4 CP 115/230 V

În stoc
Articol: AE6TJV Model: 5UXK9

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,349.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare cu jet de puț superficial
amperi18/9
ConformitateCSA-SUA
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI15/14.1
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI12.8/11.9
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI11.6/10.8
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI17/15.9
Înălţime20 "
HP3/4
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime21.187 "
Max. Presiunea cazului123 PSI
Max. Presiunea de admisie123 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o65 PSI
Lift de aspirație25 ft.
Capacitate rezervor6 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UXK9 Pompă cu jet de puț de adâncime mică 3/4 CP 115/230 V
€1,349.77 /unitate