DAYTON 4HFA2 Pompă cu jet pentru puțuri adânci din oțel inoxidabil 1/2 Hp | AD7YTQ

DAYTON 4HFA2 Pompă cu jet de puț de mică adâncime din oțel inoxidabil 1/2 CP

În stoc
Element: AD7YTQ Model: 4HFA2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,817.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare cu jet de puț superficial
amperi9.6/4.8
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.2/1.7
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI6.6 1.6
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI5.7/1.2
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI8.1 2.3
Înălţime28 "
HP1/2
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime25 "
Max. Presiunea cazului141 PSI
Max. Presiunea de admisie75 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o60 PSI
Lift de aspirație0-25 ft.
Capacitate rezervor6 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.6325
Înălțimea navei (cm)74.17
Lungimea navei (cm)67.56
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HFA2 Pompă cu jet de puț de mică adâncime din oțel inoxidabil 1/2 CP
€1,817.46 /unitate