A B Admisie: 1/4 "NPT , CFM mediu la 15 secunde Timp de rulare: 6 , CFM @ încărcare completă: 25.0 , Datorie: Standard , evacuare: Față , Viteză liberă: 11,000 rpm , Material mâner: Aluminiu , HP: 0.7 , Min. Dimensiunea furtunului: 3 / 8 " , Lungime totală: 9" , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Nu
Polizoare unghiulare cu aer, 11000 RPM
Polizoarele unghiulare acționate de aer Speedaire au roți de șlefuit rotative care scot materialul de suprafață sau rotesc discurile de tăiat pentru a tăia materialul. Capul acestor polizoare unghiulare este așezat în unghi drept față de corpul sculei, ceea ce le face mai compacte în comparație cu polizoarele verticale, oferind o vizibilitate mai mare a suprafeței de lucru și a roții. Alegeți dintr-o gamă de aceste polizoare unghiulare, disponibile în diametre ale roților de 4 și 4.5 inchi.