Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Polizor unghiular cu aer SPEEDAIRE 21AA90 11k Rpm | AB6EEV

SPEEDAIRE 21AA90 Polizor unghiular cu aer 11k Rpm

În stoc
Articol: AB6EEV Model: 21AA90
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
€453.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unghi de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare6
CFM @ încărcare completă25.0
TaxăStandard
EpuizaFață
Viteză gratuită11,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
HP0.7
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală9"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorPreț
Polizor unghiular cu aer SPEEDAIRE 21AA89 11k Rpm | AB6EEU 21AA894"€433.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA90 Polizor unghiular cu aer 11k Rpm
€453.30 /unitate