VESTIL Patine pentru mașini


Filtru
Diametrul roții: 3 1 / 2 " , Dimensiunea roții: 3.5 " , Lățimea roții: 3 1 / 4 " , Culoare: Albastru , Numărul barei de glisare: 2 , Diametru bară glisantă: 1" , Lungimea barei de glisare: 48 " , Materialul suprafeței: Cauciuc
StilModelLățimea suprafețeiAdâncimeÎnălţimeLăţimeLungimea suprafeței de laminareLungimeCapacitate de încărcareMaterialul cu rolePreț (ex. TVA)
A
FMS-6
-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nailon€346.32
B
FMS-2.5
-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Nailon€155.76
C
FMS-3
-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nailon€228.44
D
ASKT-12
6 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Nailon€763.80
E
ASKT-6
6 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nailon€717.23
F
ASKT-24
8 1 / 2 "16.8 "4.5 "19.56 "16 3 / 4 "11.31 "48000 lbs.Oţel€1,262.78

Patine pentru mașini

Patinele pentru mașini Vestil sunt concepute pentru a muta echipamente grele în linii drepte și au o suprafață de cauciuc pentru o aderență suplimentară. Sunt integrate cu roți puternice din nailon pentru o performanță fără deteriorare și un mâner de oțel pentru a transporta și poziționa cu precizie patinele. Pentru aplicații în jurul virajelor și colțurilor, marca oferă, de asemenea, patine pentru mașini orientabile, cu o placă superioară pivotantă și o bară de tragere pentru o manevrabilitate îmbunătățită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?