VESTIL ASKT-24 Patine pentru mașini, reglabilă, capacitate de 24 de tone | AG7LZE

VESTIL ASKT-24 Machinery Skate, reglabil, capacitate de 24 tone

În stoc
Articol: AG7LZE Model: ASKT-24

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,262.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEchipament Roller
Diametrul roții3 1 / 2 "
Dimensiunea rotorului3.5 "
Lățimea rotorului3 1 / 4 "
CuloriAlbastru
Adâncime16.8 "
Înălţime4.5 "
Lungimea suprafeței de laminare16 3 / 4 "
Lungime11.31 "
Capacitate de încărcare48000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurarePERECHE
Numărul de role16
Numărul barei de glisare2
Materialul cu roleOţel
Diametrul barei de glisare.1"
Lungimea barei de glisare48 "
Capacitate de încărcare statică24 T
StilReglabil
Materialul de suprafațăCauciuc
Lățimea suprafeței8 1 / 2 "
Diametrul roților3 1 / 2 "
Mărimea roții3.25 "
Lățimea roții3 1 / 4 "
Lăţime19.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.85
Înălțimea navei (cm)10.48
Lungimea navei (cm)49.69
Lățimea navei (cm)28.73
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafețeiAdâncimeÎnălţimeLăţimeLungimea suprafeței de laminareLungimeCapacitate de încărcareMaterialul cu rolePreț
VESTIL ASKT-12 Patine pentru mașini, reglabilă, capacitate de 12 tone | AG7LZD ASKT-126 1 / 2 "13.8 "4.5 "16.5 "13 3 / 4 "10.5 "24000 lbs.Nailon€763.80
VESTIL ASKT-6 Patine pentru mașini, reglabilă, capacitate de 6 tone | AG7LZF ASKT-66 1 / 2 "9.8 "4.38 "12.81 "9 3 / 4 "10.5 "12000 lbs.Nailon€717.23
VESTIL FMS-2.5 Patina pentru mașini fixe, capacitate de 2.5 tone | AG7TFD FMS-2.5-8.5 "4"10.75 "8.5 "4.75 "5000 lbs.Nailon€155.76
VESTIL FMS-3 Patina pentru mașini fixe, capacitate de 3 tone | AG7TFE FMS-3-13 "3.75 "15.75 "13 "8"6000 lbs.Nailon€228.44
VESTIL FMS-6 Patina pentru mașini fixe, capacitate de 6 tone | AG7TFF FMS-6-10.5 "4"16.25 "10.5 "8.5 "12000 lbs.Nailon€346.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ASKT-24 Machinery Skate, reglabil, capacitate de 24 tone
€1,262.78 /unitate