DAYTON 4HFA3 Pompă cu jet cu puțuri adânci din oțel inoxidabil 3/4 Hp | AD7YTR

DAYTON 4HFA3 Pompă cu jet de puț de mică adâncime din oțel inoxidabil 3/4 CP

În stoc
Element: AD7YTR Model: 4HFA3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,105.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare cu jet de puț superficial
amperi15.6/7.8
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI17.6/5.7
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI15.4 4.8
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI13.2/4.8
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI20.1 7.5
Înălţime28 "
HP3/4
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime25 "
Max. Presiunea cazului141 PSI
Max. Presiunea de admisie75 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o64 PSI
Lift de aspirație0-25 ft.
Capacitate rezervor6 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HFA3 Pompă cu jet de puț de mică adâncime din oțel inoxidabil 3/4 CP
€2,105.05 /unitate