Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPECO TECHNOLOGIES T2510 Transformer 25v 10w | AC2HWL 2KJP3

SPECO TECHNOLOGIES T2510 Transformer 25v 10w

În stoc
Element: AC2HWL Model: T2510Crucea Ref: 2KJP3
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
€33.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator 25V
Inălțime totală2"
Lungime totală3"
Lățimea totală1"
TipAtingere multiplă
Greutate0.66 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8504312000
Tara natalaHK

Detalii produs:

    • Power Taps @ 25V (10W/5W/2.5W/1.25W/0.625.W)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES T2510 Transformer 25v 10w
€33.01 /unitate