DAYTON 4HFA1 Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime Plastic 3/4 Hp | AD7YTP

DAYTON 4HFA1 Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime Plastic 3/4 CP

În stoc
Element: AD7YTP Model: 4HFA1

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,497.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare cu jet de puț superficial
amperi10.8/5.5
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI10.5/2.3
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI8.8 2.0
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI6.6/1.6
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI12.5 2.6
Înălţime28 "
HP3/4
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime25 "
Max. Presiunea cazului141 PSI
Max. Presiunea de admisie75 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o63 PSI
Lift de aspirație0-25 ft.
Capacitate rezervor6 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8413702005
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4HFA1 Pompă cu jet pentru puțuri de mică adâncime Plastic 3/4 CP
€1,497.52 /unitate