DAYTON 5UXK7 Pompă cu jet de adâncime mică 1/3 CP 115/230 V | AE6TJT

DAYTON 5UXK7 Pompă cu jet de puț de adâncime mică 1/3 CP 115/230 V

În stoc
Articol: AE6TJT Model: 5UXK7

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€976.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare cu jet de puț superficial
amperi10/4.8
ConformitateCSA-SUA
GPM de apă @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.5/2.8
GPM de apă @ 15 Ft @ 30, 50 PSI6.3/2.5
GPM de apă @ 20 Ft @ 30, 50 PSI4.8/1.3
GPM de apă @ 5 Ft @ 30, 50 PSI8.5/3.5
Înălţime21.875 "
HP1/3
Admisie1-1 / 4 "NPT
Lungime20.187 "
Max. Presiunea cazului123 PSI
Max. Presiunea de admisie123 PSI
Tipul motoruluiPornire condensator
Outlet1 "NPT
Tipul de etanșareMecanic
Inchide-o63 PSI
Lift de aspirație25 ft.
Capacitate rezervor2 gal.
Rezervor PSI28
Voltaj115/230
Lăţime10.687 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8413810040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5UXK7 Pompă cu jet de puț de adâncime mică 1/3 CP 115/230 V
€976.92 /unitate