Evaluare tensiune AC: 125V AC , Materialul corpului: Plastic , Clasa: Clasa GMT , Tensiune DC nominală: 60V c.c. , Diametru: 9 / 16 " , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould GMS , Cod suport de siguranță: HLS, HLT și PCT , Dimensiunea siguranței / grup: GMT , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Înălțime: 17.4752mm , Indicator / Neindicativ: indicând , Stil de montare: Conectați-vă , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță cu acțiune rapidă de deconectare cu siguranță , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Tip de terminare: Conectare rapidă , Tip: Siguranța de alarmă a telecomunicațiilor , Indicație vizuală: Primăvară încărcată , Tensiune (AC): 125 VAC , Voltaj: 125VAC / 60VDC , latime: 3.2258mm