Siguranța de protecție pentru telecomunicații Bussmann GMT-15A protejează echipamentele de telecomunicații sensibile de daune cauzate de curent excesiv, vârfuri de tensiune și scurtcircuite. Este ideal pentru aplicații de telecomunicații, inclusiv birouri centrale, hub-uri de rețea și centre de date.
Caracteristici:
- Siguranța de protecție pentru telecomunicații Bussmann GMT-15A are un rating de întrerupere de 10A, asigurând o protecție robustă împotriva defecțiunilor electrice și a supratensiunii în sistemele de telecomunicații.
- Vine cu un indicator unic cu arc, care oferă feedback vizual în timp real asupra stării siguranțelor pentru o depanare rapidă.
- Această siguranță de protecție pentru telecomunicații oferă un design cu suflare rapidă, garantând întreruperea rapidă a circuitului la detectarea supracurenților.
- Este echipat cu un stil de terminare cu conectare rapidă, simplificând instalarea și facilitând conexiunile electrice sigure.
- Această siguranță are o tensiune nominală de 125 VAC pentru circuitele de curent alternativ și 60 VDC pentru circuitele de curent continuu, găzduind diverse cerințe de tensiune de telecomunicații.
- Încorporează conformitatea RoHS, aliniindu-se la standardele de mediu prin reducerea la minimum a substanțelor periculoase, promovând astfel sustenabilitatea.
- Această siguranță de protecție pentru telecomunicații are în plus un design cu lame cu corp plat, ceea ce face ușoară încadrarea în spații înguste din echipamentele de telecomunicații.
Întrebări frecvente:
Î. Unde sunt instalate siguranțele pentru telecomunicații?
A. Siguranțele de telecomunicații sunt instalate în mod obișnuit în dulapurile echipamentelor, panourile de distribuție și alte puncte de-a lungul rețelelor de telecomunicații unde este necesară protecție la supracurent.
Î. Cum diferă siguranțele pentru telecomunicații de alte tipuri de siguranțe?
A. Siguranțele pentru telecomunicații au timpi de răspuns mai rapidi și toleranțe de curent mai strânse pentru o mai bună protecție a echipamentelor sensibile.
Î. Ce ar trebui să fac dacă indicatorul de pe siguranță este activat?
A. Dacă indicatorul este activat, înseamnă că siguranța s-a ars. Înlocuiți siguranța prompt pentru a restabili funcționarea normală, remediand defecțiunea circuitului.
Î. Care este rolul unui suport de siguranță împreună cu siguranța Bussmann GMT-15A?
A. Un suport pentru siguranțe fixează siguranța în poziție și oferă un mijloc sigur de conectare electrică. Ar trebui să fie compatibil cu tipul și puterea de siguranță.