Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN GMT-7-1/2A Siguranță de protecție Telecom 7.5a Gmt 125vac | AA9CYU 1CK74

BUSSMANN GMT-7-1/2A Siguranță de protecție Telecom 7.5a Gmt 125vac

În stoc
Element: AA9CYU Model: GMT-7-1/2ACrucea Ref: 1CK74
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
€11.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de protecție a telecomunicațiilor
Material corpPlastic
Stilul corpuluiPin
Codul culoriiNegru / Alb
Diametru9 / 16 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GMS
Amplificatoare cu siguranță7.5
Codul suportului siguranțeiHLS, HLT și PCT
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii300A la 125VAC, 450A la 60VDC
Lungime61 / 64 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj125VAC / 60VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8536100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiCodul culoriiEvaluare curentAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeMfr. SeriePreț
BUSSMANN GMT-1A Siguranță Protecție Telecom 1a Gmt 125vac | AA9CYM 1CK60 GMT-1APinGri-1300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€11.95
BUSSMANN GMT-1-1/3A Siguranță de protecție Telecom 1-1/3a Gmt 125v | AA9CYN 1CK62 GMT-1-1/3APinAlb-1-1 / 3300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€14.48
BUSSMANN GMT-10A Siguranță de protecție Telecom 10a Gmt 125vac | AA9CYP 1CK65 GMT-10APinRosu alb-10300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€11.82
BUSSMANN GMT-2A Siguranță Protecție Telecom 2a Gmt 125vac | AA9CYQ 1CK67 GMT-2APinPortocaliu-2300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€13.87
BUSSMANN GMT-3A Siguranță Protecție Telecom 3a Gmt 125vac | AA9CYR 1CK68 GMT-3APinAlbastru-3300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€11.82
BUSSMANN GMT-5A Siguranță Protecție Telecom 5a Gmt 125vac | AA9CYT 1CK72 GMT-5APinVerde-5300A la 125VAC, 450A la 60VDC61 / 64 "-€13.50
Siguranță de protecție BUSSMANN GMT-15A Telecom, 15 A, 125 V | BC7UHJ GMT-15ALama cu corp plat-15A-10A-Bussmann GMT€11.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN GMT-7-1/2A Siguranță de protecție Telecom 7.5a Gmt 125vac
€11.95 /unitate