Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD5 800 lb. 20 de picioare | AB9YVZ

DAYTON Palan electric cu lanț 2GTD5 800 lb. 20 de picioare

În stoc
Articol: AB9YVZ Model: 2GTD5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,187.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici3.0
FrânăA incarca
Capacitate800 lb.
ClasificareH2
CuloriRoșu
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
Mod de controlPandantiv cu buton
Cablu de control16 ft.
finalizareaPulbere
Adâncimea locuinței4.625 "
Lungimea carcasei14.25 "
Lățimea carcasei6"
Hz60
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare8 FPM
Capacitate de încărcare800 lb.
UngereUnsoare
Min. Între Cârlige16.75 "
CP motor0.2
Număr de viteze1
Fază1
Reeving2
Protectie termalaDa
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.4995
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8425110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorReevingClasificareAdâncimea locuințeiPreț
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD1 300 lb. 20 de picioare | AB9YVV 2GTD1300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "€1,750.45
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD3 500 lb. 20 de picioare | AB9YVX 2GTD3500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "€2,125.03
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD7 1000 lb. 20 de picioare | AB9YWB 2GTD71000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "€4,107.22
Palan electric cu lanț DAYTON 2GTD9 2000 lb. 20 de picioare | AB9YWD 2GTD92000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "€4,850.94
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH2 1000 lb. 20 de picioare | AB9ZKC 2GXH21000 lb.101000 lb.18-5/16 "0.661H37-13/32 "€5,268.42
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH5 2000 lb. 20 de picioare | AB9ZKF 2GXH52000 lb.162000 lb.22-3/64 "11H38-37/64 "€6,548.92
Palan electric cu lanț DAYTON 2GXH8 4000 lb. 20 de picioare | AB9ZKJ 2GXH84000 lb.164000 lb.26-49/64 "12H38-37/64 "€8,437.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Palan electric cu lanț 2GTD5 800 lb. 20 de picioare
€2,187.81 /unitate