DAYTON Palanuri cu lanț electric, ridicare de 20 de picioare, montat pe cârlig


Palanele electrice cu lanț Dayton sunt utilizate pentru ridicarea și mutarea sarcinilor grele pentru a asigura angajarea sigură a sarcinii în mai multe puncte de ridicare. Aceste palanuri electrice cu lanț sunt potrivite atât pentru liniile industriale mari de producție, cât și pentru atelierele de mașini mai mici. Acestea folosesc un mecanism de tambur și lanț pentru operațiuni eficiente de ridicare și coborâre a materialului....Citeste mai mult

Filtru
frână: A incarca , Ambreiaj: Limitarea suprasolicitării , Culoare: Roșu , Configurație: Cârlig montat - fără cărucior , Control: Pandantiv cu buton , Cablu de control: 16 ft. , Finalizarea: Pulbere , Hz: 60 , lubrifiere: Unsoare , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Protectie termala: Da , Voltaj: 115
StilModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeCP motorReevingClasificareAdâncimea locuințeiPreț (ex. TVA)
A
2GTD1
300 lb.3.0300 lb.14.5 "0.161H24.625 "€1,750.45
B
2GTD3
500 lb.3.0500 lb.16 "0.162H24.625 "€2,125.02
B
2GTD5
800 lb.3.0800 lb.16.75 "0.22H24.625 "€2,187.82
C
2GXH2
1000 lb.101000 lb.18-5/16 "0.661H37-13/32 "€5,268.43
C
2GTD7
1000 lb.10.01000 lb.19 "0.661H27.375 "€4,107.22
D
2GTD9
2000 lb.10.02000 lb.22.437 "0.662H27.375 "€4,850.94
E
2GXH5
2000 lb.162000 lb.22-3/64 "11H38-37/64 "€6,548.92
F
2GXH8
4000 lb.164000 lb.26-49/64 "12H38-37/64 "€8,437.41

Palanuri cu lanț electric, ridicare de 20 de picioare, montat pe cârlig

Palanele electrice cu lanț Dayton de 20 ft. potrivite pentru aplicații care necesită ridicare mai frecventă și mai rapidă în comparație cu palanele manuale. Sunt ideale pentru aplicații în liniile de producție industrială, ateliere de mașini mici și multe altele. Toate unitățile sunt dotate cu buton de control suspendat pentru operațiuni ușoare de ridicare/coborâre și accelerare/decelerare a vitezei de ridicare. Acestea folosesc cărucioare (vândute separat) care permit palanelor să se deplaseze pe o cale. Aceste palanuri electrice asigură o ridicare verticală reală și sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 300 și 4000 lb.

DESCRIERE

  • Palanele electrice cu lanț Dayton dispun de un buton de comandă suspendat pentru o siguranță sporită și un control precis.
  • Acestea sunt integrate cu un sistem de frânare de sarcină pentru gestionarea defecțiunilor frânei de serviciu și un ambreiaj de frecare pentru a preveni supraînfăşurarea cablului.
  • Aceste unități au finisaj acoperit cu pulbere pentru a preveni ruginirea și pentru a oferi protecție împotriva condițiilor meteorologice dure.
  • Sunt echipate cu montare pentru palan cu cârlig pentru o instalare ușoară și o mobilitate sporită.

Standarde și aprobări

  • CUR
  • NU AL MEU
  • ASME
  • ANSI

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor palanuri electrice cu lanț?

Aceste palene electrice cu lanț Dayton au capacități de încărcare cuprinse între 300 și 4000 lb.

Ce lubrifiant este compatibil cu palanele electrice cu lanț Dayton?

Unsoarea este utilizată în mod ideal cu aceste palanuri cu lanț.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?